text.skipToContent text.skipToNavigation

Prezoane bolț & 2 piulițe hexagonale UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oțel inoxidabil ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 - Gr.8 1 Inch X235 (9.1/4)

  1. NUMAR ARTICOL 22534.254.234
  2. EAN 8715494412797
  3. UBB 500578998956
  4. UNSPSC 31161619

Preț pe 
-


Împachetare: 1
Diametru 1 Inch
Lungime (L) (mm) 235
Lungime (L) (Inch - ft) 9.1/4
Clasă Gr.B8 - Gr.8
Material (lung) Oțel inoxidabil
Material tehnic ASTM A193 - ASTM A194
Direcție filet Dreapta
BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

B 1.5/8
M 25
Filete pe inch 8