text.skipToContent text.skipToNavigation

Prezoane bolț & 2 piulițe hexagonale UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oțel inoxidabil ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1 Inch X440 (17.1/4)

  1. NUMAR ARTICOL 22529.254.438
  2. EAN 8715494369756
  3. UBB 500578447848
  4. UNSPSC 31161619

Preț pe 
-


Împachetare: 1
Diametru 1 Inch
Lungime (L) (mm) 440
Lungime (L) (Inch - ft) 17.1/4
Clasă Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material (lung) Oțel inoxidabil
Material tehnic ASTM A193 - ASTM A194
Direcție filet Dreapta
BS ≈4882
ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

B 1.5/8
M 25
Filete pe inch 8