text.skipToContent text.skipToNavigation

Prezoane bolț & 2 piulițe hexagonale UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oțel inoxidabil ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1.5/8X285 (11.1/4)

  1. NUMAR ARTICOL 22530.412.285
  2. EAN 8715494361170
  3. UBB 500578560772
  4. UNSPSC 31161619

Preț pe 
-


Împachetare: 1
Diametru 1.5/8
Lungime (L) (mm) 285
Lungime (L) (Inch - ft) 11.1/4
Clasă Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material (lung) Oțel inoxidabil
Material tehnic ASTM A193 - ASTM A194
Direcție filet Dreapta
ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
BS ≈4882
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

B 2.9/16
M 40.5
Filete pe inch 8