text.skipToContent text.skipToNavigation

Prezoane bolț & 2 piulițe hexagonale UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oțel ASTM A320 - ASTM A194 Simplu Gr.L7 - Gr.7 5/8X295 (11.1/2)

  1. NUMAR ARTICOL 22325.158.292
  2. EAN 8715494430203
  3. UBB 500578891698
  4. UNSPSC 31161619

Preț pe 
-


Împachetare: 1
Diametru 5/8
Lungime (L) (mm) 295
Lungime (L) (Inch - ft) 11.1/2
Clasă Gr.L7 - Gr.7
Material (lung) Oțel
Material tehnic ASTM A320 - ASTM A194
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Simplu
BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

B 1.1/16
M 15.5
Filete pe inch 11