text.skipToContent text.skipToNavigation

Prezoane bolț & 2 piulițe hexagonale UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oțel ASTM A193 - ASTM A194 Zincat Gr.B7 - Gr.2H 1/2X90 (3.1/2)

  1. NUMAR ARTICOL 22082.127.088
  2. EAN 8715493205390
  3. UBB 951353662921
  4. UNSPSC 31161619

Preț pe 
-


Împachetare: 1
Diametru 1/2
Lungime (L) (mm) 90
Lungime (L) (Inch - ft) 3.1/2
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Clasă Gr.B7 - Gr.2H
Material (lung) Oțel
Material tehnic ASTM A193 - ASTM A194
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Unified National Coarse
ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
BS ≈4882
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

B 7/8
M 12.3
Filete pe inch 13