text.skipToContent text.skipToNavigation

Prezoane bolț & 2 piulițe hexagonale UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oțel ASTM A193 - ASTM A194 Simplu Gr.B16 - Gr.4 1 Inch X380 (15)

  1. NUMAR ARTICOL 22554.254.381
  2. EAN 8715494394444
  3. UBB 500579064352
  4. UNSPSC 31161619
Diametru 1 Inch
Lungime (L) (mm) 380
Lungime (L) (Inch - ft) 15 Inch
Info
  • Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3
  • L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate.
Clasă Gr.B16 - Gr.4
Material (lung) Oțel
Material tehnic ASTM A193 - ASTM A194
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Simplu
Info
  • Piulițele Grade 4 nu mai există în ASTM A194/A194M și vor fi scoase din uz treptat. Este recomandat să folosiți piulițe Grade 7 în locul lor .
BS ≈4882
ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

B 1.5/8
M 25
Filete pe inch 8