text.skipToContent
text.skipToNavigation
0368 442 082
Mai mult de 40 magazine
Cel mai mare sortiment din Europa
Specialist de mai bine de 70 de ani
Logare
Înregistrare
Europa
Belgia
Franţa
Olanda
Polonia
Portugalia
Regatul Unit
Republica Cehă
România
Slovacia
Spania
Ungaria
Germania
Italia
Altul
Altul
Altul
中国
Select Language :
Engleză
Franceza
Germana
Spaniolă
Italiană
Select Language :
Olandeză
Franceza
Engleză
Select Language :
Franceza
Engleză
Select Language :
Olandeză
Engleză
Select Language :
Lustrui
Engleză
Select Language :
Portugheză
Engleză
Select Language :
Engleză
Select Language :
Ceh
Engleză
Select Language :
Româna
Engleză
Select Language :
Slovacă
Engleză
Select Language :
Spaniolă
Engleză
Select Language :
Maghiară
Engleză
Select Language :
Simplified Chinese
Select Language :
Germana
Engleză
Select Language :
Italiană
Engleză
Româna / Româna
Europa
Belgia
Franţa
Olanda
Polonia
Portugalia
Regatul Unit
Republica Cehă
România
Slovacia
Spania
Ungaria
Germania
Italia
Altul
Altul
Altul
中国
Select Language :
Engleză
Franceza
Germana
Spaniolă
Italiană
Select Language :
Olandeză
Franceza
Engleză
Select Language :
Franceza
Engleză
Select Language :
Olandeză
Engleză
Select Language :
Lustrui
Engleză
Select Language :
Portugheză
Engleză
Select Language :
Engleză
Select Language :
Ceh
Engleză
Select Language :
Româna
Engleză
Select Language :
Slovacă
Engleză
Select Language :
Spaniolă
Engleză
Select Language :
Maghiară
Engleză
Select Language :
Simplified Chinese
Select Language :
Germana
Engleză
Select Language :
Italiană
Engleză
Româna / Româna
Logare
Înregistrare
Hide me
Produse
Menu
Fixare
Bolțuri
Şuruburi cu locaş
Piulițe
Șuruburi
Tije filetate & Prezoane
Şaibe & inele
Articole pentru ancorări
Știfturi & Pene
Nituri
Reparare & inserţii filet
Articole cu ochi & cârlige
Art. destinate mașinilor & accesorii tehnologice
Seturi și sisteme de depozitare pentru fixare
Hardware & sisteme
Sist., elem. de fixare de mobilier și securitate
Distanţiere & manşoane
Piese de schimb pentru mașini-unelte
Outlet
Scule & MRO
Scule de mână
Scule așchietoare
Produse de protecția muncii
Scule electrice
Abrazive
Automotive & Flotă
Adezivi, materiale de etanșare și benzi
Manevrare & depozitare materiale
Unelte pneumatice
Articole electrice
Curățenie & Igienă
Produse chimice tehnice
Hidraulice, pneumatice & instalații sanitare
Aplicații de sudură, lipire & gaz
Oferte Speciale
0
0 Articol
Continua cumparaturile
Finalizare comandă
Cosul de cumparaturi este gol
Nedtrain Oud
Toate categoriile
Abrazive
Adezivi, materiale de etanșare și benzi
Aplicații de sudură, lipire & gaz
Articole electrice
Automotive & Flotă
Curățenie & Igienă
Hidraulice, pneumatice & instalații sanitare
Manevrare & depozitare materiale
Oferte Speciale
Organe de asamblare
Produse chimice tehnice
Produse de protecția muncii
Scule așchietoare
Scule de mână
Scule electrice
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
home
...
Piuliţe rapide si piuliţe colivie
72342
72342.048.003
Piuliță rapidă pentru tablă Oțel arc Zincat 4,8MM= NR.05000110
NUMAR ARTICOL
72342.048.003
EAN
8715494209793
UBB
500505278407
UNSPSC
31161725
Imprimare
Descarcă PDF
Nu mai este disponibil
Previous
Next
Specificații
Diametru (mm)
4.8
Material (lung)
Oțel arc
Direcție filet
Dreapta
Tratament al suprafeţei
Zincat
Filete
Filet autofiletant
Selectează alte dimensiuni
Specificații
Descărcați E-doc