text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimati parteneri, traficul rutier foarte aglomerat de la granite precum si masurile de siguranta luate de tarile afectate de corona virus pot provoca intarzieri ale transportului dvs. !

Piuliţă hexagonală ISO ISO 4032 Oțel Zincare cu fulgi - ISO 10683 8 M4

  1. NUMAR ARTICOL 01337.040.001
  2. EAN 8715494421355
  3. UBB 500611918425
  4. UNSPSC 31161727

Preț pe 
-


Împachetare: 250
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M4
Clasă 8
Tip antrenare Hexagonal
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Zincare cu fulgi - ISO 10683
Filete Filet metric
ISO 4032
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

m (max.) 3.2
P 0.70
s 7
  1. Descarcă CAD