text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimati parteneri, comenzile plasate in perioada 29.03.2024-01.04.2024 se vor livra in intervalul 04-05.04.2024.
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
Bolţuri structurale
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
Bolţuri structurale
04005
04005.120.030
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
Peiner Șuruburi structurale de înaltă rezistență EN 14399-4 Oțel Simplu 10.9 M12X30
Adăugați în catalog
Nu mai este disponibil
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
10.9
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M12
Lungime
30 mm
Clasă
10.9
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
PEINER HV-bolts and corresponding HV-nuts and HV-washers, sizes M12 up to M36 are specified in EN 14399-4 and EN 14399-6. Diameters M39 up to M72 are defined in DASt directive 021.
PEINER HV-bolts with associated HV-nuts and HV-washers may be used only as a set from one and the same supplier.
Dimensiuni
b
23
d-D
M12
k
8
L (mm)
30
P
1.75
s
22
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
EN
14399-4
Numerele articolelor
Cod Articol
04005.120.030
EAN
8715494304610
UBB
500574007695
UNSPSC
31161614