text.skipToContent text.skipToNavigation

Pană paralelă DIN 6885 A Oțel C45+C Simplu 2X2X16MM


Cod Articol
Lungime
Lăţime (mm)
Marcă Fabory
Material Oțel
Material tehnic C45+C
Tratament suprafaţă Simplu
Greutate pe bucată (g) 0.489
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Lungime 16 mm
Lăţime (mm) 2
Marcă Fabory
Material Oțel
Material tehnic C45+C
Tratament suprafaţă Simplu
Greutate pe bucată (g) 0.489
Info
  • Clasele de toleranță pentru dimensiunile b și h conform DIN 6880.
Codul mărfurilor 7318240090

Dimensiuni

b 2
Pentru ax ø 6
Pentru ax ø ≤ 8
h 2
L (mm) 16

Standarde

BS 4235-1
DIN 6885-A
NEN 2430
ISO R773

Numerele articolelor

Cod Articol 39250.022.016
EAN 8715492812230
UBB 950359202898
UNSPSC 31163207

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.