Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Clești & pensete
Clești de sertizare
Clești de sertizare
K1175.309.190
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
KNIP CRIMP PLIERS 97.5 9753-09-190MMSB
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
K1175.309.190
Potrivit pentru
Manșoane pentru capătul cablurilor
Lungime
190
Construcție/operare
Mecanic
Cu dispozitiv de blocare (pentru unelte mecanice)
Da
Secțiunea transversală
0.08 - 16
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Potrivit pentru
Manșoane pentru capătul cablurilor
Lungime
190
Construcție/operare
Mecanic
Cu dispozitiv de blocare (pentru unelte mecanice)
Da
Secțiunea transversală
0.08 - 16
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
For crimping end sleeves (ferrules) according to DIN 46228 parts 1 + 4. Self-adjusting adaptation to the desired end sleeve (ferrule) size: no wrong crimps caused by using the wrong die. Fits all twin- ferrules within the application range. Front loading of the end sleeves (ferrules) into the tool. Repetitive, high crimping quality due to integral lock (self-releasing mechanism). Crimping pressure has been set precisely (calibrated) in the factory, re-adjustable. Optimum transmission of force thanks to toggle lever for fatigue-reduced operation. High operation comfort thanks to handy shape and low weight. Chrome vanadium electric steel in special quality, oil-hardened. Crimping from 0.08 - 10.0 and 16.0 mm² in one profile. With selector lever for setting the crimping area either to 0.08 - 10 mm² or 16 mm².
Numerele articolelor
Cod Articol
K1175.309.190
EAN
4003773044758
UBB
500504368852
UNSPSC
27112147
Nr. articol producător
97 53 09 SB