Treci mai departe la conținut Treci mai departe la meniu
Fabory folosește cookie-uri și alte funcționalități de poziționare pentru a optimiza paginile web pentru tine și pentru a îți oferi cele mai bune servicii posibile. Te rugăm să citești informațiile despre privacy policy și despre cookie policy .

Şurub cu cap înecat şi locaş hexagonal ISO 10642 Oțel Dreapta Zincat 08.8 M8X55

Brand: Fabory
Cod Articol 07470080055
Împ. din 200

Preț de listă: xx.xx

Preț Net: xx.xx

Doar la cutie completă

Adaugă la Listă :

Te rugăm introduce un nume pentru lista ta

Crează o nouă listă de achiziții
      
Standarde
BS 4168-8
DIN 7991
ISO 10642
NEN 2359
Clasificare
Article No. 07470.080.055
Brand Fabory
Cod UBB 950351490467
Cod UNSPSC 31161518
Cod EAN 8715492151612
Parametrii tehnici
Clasă 08.8
Diametru (d) M8
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Forma de cap Cap înecat
Lungime (L) 55
Material (long) Oțel
Tip antrenare Locaş hexagonal
Tratament al suprafeţei Zincat

Specificații tehnice

b 28
dk (max.) 17.92
Filet complet L ≤ 45
k (max.) 4.96
P 1.25
s 5
α 90º

Desen tehnic