text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimati parteneri, comenzile plasate in perioada 29.03.2024-01.04.2024 se vor livra in intervalul 04-05.04.2024.
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
Nituri plastic
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
Produse tehnologice
Picioare suport pentru mașini
Nituri plastic
56516
56516.102.040
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
Leveling foot with fixed hexagon bolt Plastic 6.6 M10X20X40
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
6.6
Culoare
negru
Material
Plastic
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M10
Lungime
40 mm
Clasă
6.6
Culoare
negru
Material
Plastic
Dimensiuni
d-D
M10
D
40
h
15
L (mm)
40
s
17
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
56516.102.040
EAN
8715493251557
UBB
950356342374
UNSPSC
31160000
Descărcați informații suplimentare