text.skipToContent text.skipToNavigation

Burghiu pentru beton Bosch Cyl-3 gri argintiu 3 x 70 mm

Cod Articol
Lungime totală (mm)
Arată tot lungimi
Diametrul burghiului (mm)
Arată tot diametre
Diametrul arborelui (mm) 2.8
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 40
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Potrivit pentru plastic Nu

Specificații

Lungime totală (mm) 70
Diametrul burghiului (mm) 3
Diametrul arborelui (mm) 2.8
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 40
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Da
Potrivit pentru sticlă Nu
Axă de conectare cu capăt plat Da
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Nu
Marcă Bosch
Greutate pe bucată (g) 0.005
Codul mărfurilor
Type Concrete Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol B4966.030.070
EAN 3165140186674
UBB 500577120800
UNSPSC 23241639
Nr. articol producător 2608597655

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.