text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Precision indexing plungers with tapered pin, lockable Otel, maner bila termoplastic negru/gri 25MM

  1. NUMAR ARTICOL 58643.000.025
  2. EAN 4059245021444
  3. UBB 500689907250
  4. UNSPSC 31162807
  5. Nr. articol producător K0359.125

Preț pe 
-


Împachetare: 1
D 25
Material (lung) Oțel
Info Material: Oțel. Buton sferic termoplastic. Versiune: Tratat și polizat. Buton sferic gri închis. Note: Aceste indexoare cu bucșe sunt combinația perfectă pentru fixare și poziționare rapidă. Acest design precis ale indexorului și bucșei garantează repetabilitatea precisă la asamblarea a două elemente. Pentru informații tehnice vedeți instrucțiunile de instalare și asamblare.
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

D 25
D1 50
D2 42
D3 38
F1 = springiness beginning in N 39
F2 = springiness end in N 73
L1 51
L2 58.5
L3 13
L4 6
L5 3
L 60