text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Precision indexing plungers with tapered pin, lockable Otel, maner bila termoplastic negru/gri 20MM

  1. NUMAR ARTICOL 58643.000.020
  2. EAN 4059245021437
  3. UBB 500689907177
  4. UNSPSC 31162807
  5. Nr. articol producător K0359.120

Preț pe 
-


Împachetare: 1
D 20
Material (lung) Oțel
Info Material: Oțel. Buton sferic termoplastic. Versiune: Tratat și polizat. Buton sferic gri închis. Note: Aceste indexoare cu bucșe sunt combinația perfectă pentru fixare și poziționare rapidă. Acest design precis ale indexorului și bucșei garantează repetabilitatea precisă la asamblarea a două elemente. Pentru informații tehnice vedeți instrucțiunile de instalare și asamblare.
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

D 20
D1 40
D2 33
D3 30
F1 = springiness beginning in N 46
F2 = springiness end in N 63
L1 41.5
L2 49
L3 13
L4 6
L5 3
L 50