text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Precision indexing plungers with tapered pin, lockable Otel, maner bila termoplastic negru/gri 16MM

  1. NUMAR ARTICOL 58643.000.016
  2. EAN 4059245021420
  3. UBB 500689907094
  4. UNSPSC 31162807
  5. Nr. articol producător K0359.116

Preț pe 
-


Împachetare: 1
D 16
Material (lung) Oțel
Info Material: Oțel. Buton sferic termoplastic. Versiune: Tratat și polizat. Buton sferic gri închis. Note: Aceste indexoare cu bucșe sunt combinația perfectă pentru fixare și poziționare rapidă. Acest design precis ale indexorului și bucșei garantează repetabilitatea precisă la asamblarea a două elemente. Pentru informații tehnice vedeți instrucțiunile de instalare și asamblare.
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

D 16
D1 40
D2 28
D3 25
F1 = springiness beginning in N 30
F2 = springiness end in N 50
L1 41.5
L2 49
L3 13
L4 6
L5 3
L 42