Mounting brackets, with mounting hole perpendicular to thread
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
Spring plungers, Indexing plungers, Locking elements
Indexoare cu acționare tip pârghie
Suporți de montaj
Mounting brackets, with mounting hole perpendicular to thread
58718
58718.120.150
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
KIPP Mounting brackets, with mounting hole perpendicular to thread Filet metric fin Otel Oxid negru M12X1,50
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
D1_MM
12
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Black Oxide
Filete
Filet metric fin
Info
Material: OțelVersiune: Oxidat negruNote: Suporții de montare sunt accesorii de montaj pentru indexoare cu pârghie și extind gama de aplicații la care acestea se pot folosi. Se pot folosi și pentru alte tipuri de indexoare.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 4
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
D1_MM
12
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Black Oxide
Filete
Filet metric fin
Info
Material: OțelVersiune: Oxidat negruNote: Suporții de montare sunt accesorii de montaj pentru indexoare cu pârghie și extind gama de aplicații la care acestea se pot folosi. Se pot folosi și pentru alte tipuri de indexoare.
Dimensiuni
D1
12
D2
36
D3
5.5
D4
10
K
24
L1
25
L3
10
P
1.5
S
12
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
58718.120.150
EAN
4059245019625
UBB
500690037006
UNSPSC
31162807
Nr. articol producător
K0638.2121