text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Mounting brackets, with mounting hole perpendicular to thread Filet metric fin Otel Oxid negru M16X1,50

  1. NUMAR ARTICOL 58718.160.150
  2. EAN 4059245019649
  3. UBB 500690037188
  4. UNSPSC 31162807
  5. Nr. articol producător K0638.2161

Preț pe 
-


Împachetare: 4
Exclusiv împachetare
D1 M16
P 1.50
Material (lung) Oțel
Tratament al suprafeţei Black Oxide
Filete Filet metric fin
Info Material: Oțel Versiune: Oxidat negru Note: Suporții de montare sunt accesorii de montaj pentru indexoare cu pârghie și extind gama de aplicații la care acestea se pot folosi. Se pot folosi și pentru alte tipuri de indexoare.
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

D1 M16
D2 46
D3 5.5
D4 10
K 32
L1 33
L3 13
P 1.50
S 15