text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers without collar with extended pin without locknut Filet metric fin Otel 5.8, pin tratat, maner plastic Oxid negru 16MM

  1. NUMAR ARTICOL 58688.000.016
  2. EAN 4059245015696
  3. UBB 500690017123
  4. UNSPSC 31162807
  5. Nr. articol producător K0633.21516

Preț pe 
-


Împachetare: 3
Exclusiv împachetare
D 16
Clasă 5.8
Material (lung) Oțel
Tratament al suprafeţei Black Oxide
Filete Filet metric fin
Info Material: Oțel clasă 5.8, Buton rozetă termoplastic gri închis. Versiune: Pin indexor tratat, polizat și lucios. Note: Indexoarele sunt folosite pentru preveni orice schimbare în poziția de blocare datorată forțelor laterale. O nouă poziție de blocare poate fi setată doar după ce pinul a fost dezactivat manual. O șaibă este disponibilă pentru a asista la fixarea indexoarelor. Șaiba se poziționează sub rozetă pentru ca pinul să se poziționeze pe slot.
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

D 16
D1 M24
D2 40
F1 = springiness beginning in N 20
F2 = springiness end in N 60
F x 30° 3.2
H 24
L1 50
L2 30
L 104
P 2