text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers without collar, without locknut Filet metric fin Otel inoxidabil 1.4305, cep tratat 16MM

  1. NUMAR ARTICOL 58602.000.016
  2. EAN 4059245014798
  3. UBB 500689880598
  4. UNSPSC 31162807
  5. Nr. articol producător K0343.01516

Preț pe 
-


Împachetare: 2
Exclusiv împachetare
D 16
Material (lung) Oțel inoxidabil
Material tehnic 1.4305
Filete Filet metric fin
Info Material: Oțel inoxidabil. Manșon filetat 1.4305. Pin indexor 1.4035. Inel metalic 1.4310. Buton rozetă termoplastic gri închis. Versiune: Pin indexor tratat, polizat și lucios. Note: Indexoarele sunt folosite pentru preveni orice schimbare în poziția de blocare datorată forțelor laterale. O nouă poziție de blocare poate fi setată doar după ce pinul a fost dezactivat manual. O șaibă este disponibilă pentru a asista la fixarea indexoarelor. Șaiba se poziționează sub rozetă pentru ca pinul să se poziționeze pe slot.
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

D 16
D1 M24
D2 40
F1 = springiness beginning in N 20
F2 = springiness end in N 36
F x 30° 3.2
H 16
L1 50
L2 30
L 96
P 2