text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers with threaded pin, without collar, with locknut Filet metric fin Otel inoxidabil 1.4305, cep tratat 3MM

  1. NUMAR ARTICOL 58616.000.003
  2. EAN 4059245016310
  3. UBB 500689888286
  4. UNSPSC 31162807
  5. Nr. articol producător K0345.02903

Preț pe 
-


Împachetare: 4
Exclusiv împachetare
D 3
Material (lung) Oțel inoxidabil
Material tehnic 1.4305
Filete Filet metric fin
Info Material: Oțel inoxidabil. Manșon filetat 1.4305. Pin indexor 1.4034. Buton rozetă termoplastic gri închis. Versiune: Pin indexor tratat, polizat și lucios. Note: Indexoarele sunt folosite pentru preveni orice schimbare în poziția de blocare datorată forțelor laterale. O nouă poziție de blocare poate fi setată doar după ce pinul a fost dezactivat manual. Manete speciale pot fi montate pe pinul filetat exterior. Acest pin este de asemea potrivit și pentru acționare automată printr-un cilindru pneumatic controlat de un program sau prin comandă electronică folosită cabluri Bowden. O șaibă se poate înșuruba pentru a ajuta la montarea indexoarelor. Șaiba se poziționează pe bucșa filetată pentru ca pinul să se poziționeze pe slot.
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

D 3
D1 M6
D2 M2
F1 = springiness beginning in N 4.5
F2 = springiness end in N 10
F x 30° 0.8
H 3.5
L1 17
L2 3.5
L 24
P 0.75
SW 10