Spring plungers, Indexing plungers, Locking elements
Butoane indexoare
Butoane indexoare
Indexing plungers, non-lockout type, without locknut
58680
58680.000.004
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
KIPP Indexing plungers, non-lockout type, without locknut Filet metric fin Otel inoxidabil 1.4305, cep tratat, maner inox 4MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
D1_MM
8
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
1.4305
Filete
Filet metric fin
Info
Material: Oțel inoxidabil. Manșon filetat 1.4305. Pin indexor 1.4305. Buton rozetă 1.4305, polisat electrolitic.Versiune: Pin indexor tratat, polizat și lucios.Note: Indexoarele sunt folosite pentru preveni orice schimbare în poziția de blocare datorată forțelor laterale. O nouă poziție de blocare poate fi setată doar după ce pinul a fost dezactivat manual.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 3
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
D1_MM
8
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
1.4305
Filete
Filet metric fin
Info
Material: Oțel inoxidabil. Manșon filetat 1.4305. Pin indexor 1.4305. Buton rozetă 1.4305, polisat electrolitic.Versiune: Pin indexor tratat, polizat și lucios.Note: Indexoarele sunt folosite pentru preveni orice schimbare în poziția de blocare datorată forțelor laterale. O nouă poziție de blocare poate fi setată doar după ce pinul a fost dezactivat manual.
Dimensiuni
D
4
D1
8
D2
18
F1 = springiness beginning in N
6
F2 = springiness end in N
12
F x 30°
1
H
4
L1
15
L2
6
L3
13
L
43
P
1
SW1
10
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
58680.000.004
EAN
4059245009862
UBB
500690010193
UNSPSC
31162807
Nr. articol producător
K0632.001004