text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers, non-lockout type, without locknut Filet metric fin Otel inoxidabil 1.4305, cep tratat, maner inox 3MM


Cod Articol
D1_MM 6
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic 1.4305
Filete Filet metric fin
Info Material: Oțel inoxidabil. Manșon filetat 1.4305. Pin indexor 1.4305. Buton rozetă 1.4305, polisat electrolitic.Versiune: Pin indexor tratat, polizat și lucios.Note: Indexoarele sunt folosite pentru preveni orice schimbare în poziția de blocare datorată forțelor laterale. O nouă poziție de blocare poate fi setată doar după ce pinul a fost dezactivat manual.
Ambalat la 3
Exclusiv împachetare

Specificații

D1_MM 6
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic 1.4305
Filete Filet metric fin
Info Material: Oțel inoxidabil. Manșon filetat 1.4305. Pin indexor 1.4305. Buton rozetă 1.4305, polisat electrolitic.Versiune: Pin indexor tratat, polizat și lucios.Note: Indexoarele sunt folosite pentru preveni orice schimbare în poziția de blocare datorată forțelor laterale. O nouă poziție de blocare poate fi setată doar după ce pinul a fost dezactivat manual.

Dimensiuni

D 3
D1 6
D2 14
F1 = springiness beginning in N 4.5
F2 = springiness end in N 10
F x 30° 0.8
H 3.5
L1 12
L2 5
L3 10
L 34.5
P 0.75
SW1 8

Numerele articolelor

Cod Articol 58680.000.003
EAN 4059245009930
UBB 500690010011
UNSPSC 31162807
Nr. articol producător K0632.001903

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.