text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimati parteneri, comenzile plasate in perioada 29.03.2024-01.04.2024 se vor livra in intervalul 04-05.04.2024.
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
Spring plungers, Indexing plungers, Locking elements
Butoane indexoare
Butoane indexoare
Indexing plungers, non-lockout type, without locknut
58680
58680.000.012
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
KIPP Indexing plungers, non-lockout type, without locknut Filet metric fin Otel inoxidabil 1.4305, cep tratat, maner inox 12MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
D1_MM
20
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
1.4305
Filete
Filet metric fin
Info
Material: Oțel inoxidabil. Manșon filetat 1.4305. Pin indexor 1.4305. Buton rozetă 1.4305, polisat electrolitic.Versiune: Pin indexor tratat, polizat și lucios.Note: Indexoarele sunt folosite pentru preveni orice schimbare în poziția de blocare datorată forțelor laterale. O nouă poziție de blocare poate fi setată doar după ce pinul a fost dezactivat manual.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
D1_MM
20
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
1.4305
Filete
Filet metric fin
Info
Material: Oțel inoxidabil. Manșon filetat 1.4305. Pin indexor 1.4305. Buton rozetă 1.4305, polisat electrolitic.Versiune: Pin indexor tratat, polizat și lucios.Note: Indexoarele sunt folosite pentru preveni orice schimbare în poziția de blocare datorată forțelor laterale. O nouă poziție de blocare poate fi setată doar după ce pinul a fost dezactivat manual.
Dimensiuni
D
12
D1
20
D2
33
F1 = springiness beginning in N
15
F2 = springiness end in N
39
F x 30°
2.8
H
12
L1
28
L2
14
L3
25
L
87
P
1.5
SW1
22
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
58680.000.012
EAN
4059245009916
UBB
500690010680
UNSPSC
31162807
Nr. articol producător
K0632.001412