Spring plungers, Indexing plungers, Locking elements
Butoane indexoare
Butoane indexoare
Indexing plungers, high, lockout type, without locknut
58585
58585.000.006
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
KIPP Indexing plungers, high, lockout type, without locknut Filet metric fin Otel inoxidabil 1.4305, cep ne-tratat, maner plastic 6MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
D1_MM
12
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
1.4305
Filete
Filet metric fin
Info
Material: Oțel inoxidabil. Manșon filetat 1.4305. Pin indexor 1.4035. Buton rozetă termoplastic gri închis.Versiune: Pin indexor tratat, polizat și lucios.Note: Indexoarele sunt folosite pentru preveni orice schimbare în poziția de blocare datorată forțelor laterale. O nouă poziție de blocare poate fi setată doar după ce pinul a fost dezactivat manual. Tipurile de indexoare cu blocare sunt recomandate în aplicații unde indexorul rămâne inactiv pentru perioade lungi de timp și pinul trebuie împiedicat din a reveni singur pe poziție.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 3
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
D1_MM
12
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
1.4305
Filete
Filet metric fin
Info
Material: Oțel inoxidabil. Manșon filetat 1.4305. Pin indexor 1.4035. Buton rozetă termoplastic gri închis.Versiune: Pin indexor tratat, polizat și lucios.Note: Indexoarele sunt folosite pentru preveni orice schimbare în poziția de blocare datorată forțelor laterale. O nouă poziție de blocare poate fi setată doar după ce pinul a fost dezactivat manual. Tipurile de indexoare cu blocare sunt recomandate în aplicații unde indexorul rămâne inactiv pentru perioade lungi de timp și pinul trebuie împiedicat din a reveni singur pe poziție.
Dimensiuni
D
6
D1
12
D2
25
F1 = springiness beginning in N
6
F2 = springiness end in N
14
F x 30°
1.8
H
6
L1
20
L2
8
L3
17
L
56
P
1.5
SW1
14
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
58585.000.006
EAN
4059245013548
UBB
500689869211
UNSPSC
31162807
Nr. articol producător
K0339.13206