text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers, non-lockout type, without locknut Filet metric fin Otel inoxidabil 1.4305, cep ne-tratat, maner inox 4MM

  1. NUMAR ARTICOL 58684.000.004
  2. EAN 4059245010530
  3. UBB 500690013320
  4. UNSPSC 31162807
  5. Nr. articol producător K0632.111004

Preț pe 
-


Împachetare: 3
Exclusiv împachetare
D 4
Material (lung) Oțel inoxidabil
Material tehnic 1.4305
Filete Filet metric fin
Info Material: Oțel inoxidabil. Manșon filetat 1.4305. Pin indexor 1.4305. Buton rozetă 1.4305, polisat electrolitic. Versiune: Pin indexor netratat, polizat și lucios. Note: Indexoarele sunt folosite pentru preveni orice schimbare în poziția de blocare datorată forțelor laterale. O nouă poziție de blocare poate fi setată doar după ce pinul a fost dezactivat manual.
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

D 4
D1 M8
D2 18
F1 = springiness beginning in N 6
F2 = springiness end in N 12
F x 30° 1
H 4
L1 15
L2 6
L3 13
L 43
P 1
SW1 10