text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers, high, non-lockout type, without locknut Filet metric fin Otel inoxidabil 1.4305, cep ne-tratat, maner plastic 5MM

  1. NUMAR ARTICOL 58583.000.005
  2. EAN 4059245013432
  3. UBB 500689868304
  4. UNSPSC 31162807
  5. Nr. articol producător K0339.11105

Preț pe 
-


Împachetare: 4
Exclusiv împachetare
D 5
Material (lung) Oțel inoxidabil
Material tehnic 1.4305
Filete Filet metric fin
Info Material: Oțel inoxidabil. Manșon filetat 1.4305. Pin indexor 1.4035. Buton rozetă termoplastic gri închis. Versiune: Pin indexor tratat, polizat și lucios. Note: Indexoarele sunt folosite pentru preveni orice schimbare în poziția de blocare datorată forțelor laterale. O nouă poziție de blocare poate fi setată doar după ce pinul a fost dezactivat manual.
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

D 5
D1 M10
D2 21
F1 = springiness beginning in N 5
F2 = springiness end in N 12
F x 30° 1.3
H 5
L1 17
L2 7
L3 15
L 47
P 1
SW1 13