text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers, high, lockout type, without locknut Filet metric fin Otel inoxidabil 1.4305, cep tratat, maner plastic 10MM

  1. NUMAR ARTICOL 58581.000.010
  2. EAN 4059245013371
  3. UBB 500689867801
  4. UNSPSC 31162807
  5. Nr. articol producător K0339.03410

Preț pe 
-


Împachetare: 1
D 10
Material (lung) Oțel inoxidabil
Material tehnic 1.4305
Filete Filet metric fin
Info Material: Oțel inoxidabil. Manșon filetat 1.4305. Pin indexor 1.4034. Buton rozetă termoplastic gri închis. Versiune: Pin indexor tratat, polizat și lucios. Note: Indexoarele sunt folosite pentru preveni orice schimbare în poziția de blocare datorată forțelor laterale. O nouă poziție de blocare poate fi setată doar după ce pinul a fost dezactivat manual. Tipurile de indexoare cu blocare sunt recomandate în aplicații unde indexorul rămâne inactiv pentru perioade lungi de timp și pinul trebuie împiedicat din a reveni singur pe poziție.
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

D 10
D1 M20
D2 33
F1 = springiness beginning in N 20
F2 = springiness end in N 34
F x 30° 2.8
H 10
L1 28
L2 12
L3 25
L 80
P 1.5
SW1 22