text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers, high, lockout type, without locknut Filet metric fin Otel inoxidabil 1.4305, cep ne-tratat, maner plastic 10MM

  1. NUMAR ARTICOL 58585.000.010
  2. EAN 4059245013562
  3. UBB 500689869476
  4. UNSPSC 31162807
  5. Nr. articol producător K0339.13410

Preț pe 
-


Împachetare: 1
D 10
Material (lung) Oțel inoxidabil
Material tehnic 1.4305
Filete Filet metric fin
Info Material: Oțel inoxidabil. Manșon filetat 1.4305. Pin indexor 1.4035. Buton rozetă termoplastic gri închis. Versiune: Pin indexor tratat, polizat și lucios. Note: Indexoarele sunt folosite pentru preveni orice schimbare în poziția de blocare datorată forțelor laterale. O nouă poziție de blocare poate fi setată doar după ce pinul a fost dezactivat manual. Tipurile de indexoare cu blocare sunt recomandate în aplicații unde indexorul rămâne inactiv pentru perioade lungi de timp și pinul trebuie împiedicat din a reveni singur pe poziție.
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

D 10
D1 M20
D2 33
F1 = springiness beginning in N 20
F2 = springiness end in N 34
F x 30° 2.8
H 10
L1 28
L2 12
L3 25
L 80
P 1.5
SW1 22