text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers plastic grip, external thread Roșu traffic Otel inoxidabil 1.4305/plastic M6X40X50

  1. NUMAR ARTICOL 58110.060.050
  2. EAN 4059245110780
  3. UBB 500689769551
  4. UNSPSC 31162807
  5. Nr. articol producător K0270.10684X50

Preț pe 
-


Împachetare: 5
Exclusiv împachetare
A 40
L 50
X M6
Culoare Roșu traffic
Material (lung) Otel inoxidabil/plastic
Material tehnic 1.4305
Filete Filet metric
Info Pentru foarte mulți profesioniști Novo-Grip reprezintă cheia pentru fixarea sigură și confortabilă. Această clemă de fixare conferă o soluție puternică și fiabilă pentru aproape orice aplicație de fixare. Material: Mâner și inserție din plastic ranforsat cu inel zimțat din zinc. Piesele din oțel inoxidabil 1.4305. Versiune: Piesele din oțel lucios.
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

A 40
A1 47
B 7.5
D 10
D1 13
D2 14.5
H 24.5
H2 15
H3 30
H4 33.5
H1 4
Număr de dinți 16
X M6