text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers plastic grip, external thread Portocaliu Otel 5.8 / plastic Oxid negru M10X80X45

  1. NUMAR ARTICOL 58094.101.045
  2. EAN 4059245107179
  3. UBB 500689693561
  4. UNSPSC 31162807
  5. Nr. articol producător K0269.3102X45

Preț pe 
-


Împachetare: 5
Exclusiv împachetare
A 80
L 45
X M10
Clasă 5.8
Culoare Portocaliu
Material (lung) Otel/plastic
Tratament al suprafeţei Black Oxide
Filete Filet metric
Info Pentru foarte mulți profesioniști Novo-Grip reprezintă cheia pentru fixarea sigură și confortabilă. Această clemă de fixare conferă o soluție puternică și fiabilă pentru aproape orice aplicație de fixare. Material: Mâner și inserție din plastic ranforsat cu inel zimțat din zinc. Piesele din oțel clasa 5.8. Versiune: Piesele din oțel oxidate negru.
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

A 80
A1 91.5
B 11
D 16
D1 21.5
D2 23
H 37
H2 24
H3 53.5
H4 58
H1 10
Număr de dinți 22
X M10