text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers plastic grip, external thread Albastru traffic Otel inoxidabil 1.4305/plastic M8X65X15

  1. NUMAR ARTICOL 58114.080.015
  2. EAN 4059245111701
  3. UBB 500689782901
  4. UNSPSC 31162807
  5. Nr. articol producător K0270.20887X15

Preț pe 
-


Împachetare: 5
Exclusiv împachetare
A 65
L 15
X M8
Culoare Albastru traffic
Material (lung) Otel inoxidabil/plastic
Material tehnic 1.4305
Filete Filet metric
Info Pentru foarte mulți profesioniști Novo-Grip reprezintă cheia pentru fixarea sigură și confortabilă. Această clemă de fixare conferă o soluție puternică și fiabilă pentru aproape orice aplicație de fixare. Material: Mâner și inserție din plastic ranforsat cu inel zimțat din zinc. Piesele din oțel inoxidabil 1.4305. Versiune: Piesele din oțel lucios.
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

A 65
A1 75
B 9.5
D 13.5
D1 18
D2 19.5
H 28.5
H2 17.5
H3 41.5
H4 45.5
H1 6.5
Număr de dinți 20
X M8