text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers 20 degrees, external thread Negru Zinc turnat/ otel 5.8 Acoperire plastic/ oxid plastic M16X30X70

  1. NUMAR ARTICOL 58027.160.070
  2. EAN 4059245080052
  3. UBB 500689480530
  4. UNSPSC 31162807
  5. Nr. articol producător K0116.5161X70

Preț pe 
-


Împachetare: 4
Exclusiv împachetare
D1 30
L 70
X M16
Clasă 5.8
Culoare Negru
Material (lung) Zinc turnat/otel
Tratament al suprafeţei Acoperire plastic/oxid negru
Filete Filet metric
Info Material: Mâner zinc turnat EN 12844. Toate celelalte piese din oțel clasa 5.8 Versiune: Mâner cu acoperire plastic, piese din oțel oxidate negru.
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

A 110
A1 126
D 23
D1 30
D2 31
D3 22
H 49
H2 32
H3 79
H4 84
H1 12
Număr de dinți 26
X M16