text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers 20 degrees, external thread Argintiu metalic Zinc turnat/ otel 5.8 Acoperire plastic/ oxid plastic M10X25X55

  1. NUMAR ARTICOL 58029.102.055
  2. EAN 4059245079469
  3. UBB 500689489473
  4. UNSPSC 31162807
  5. Nr. articol producător K0116.4103X55

Preț pe 
-


Împachetare: 5
Exclusiv împachetare
D1 25
L 55
X M10
Clasă 5.8
Culoare Argintiu metalic
Material (lung) Zinc turnat/otel
Tratament al suprafeţei Acoperire plastic/oxid negru
Filete Filet metric
Info Material: Mâner zinc turnat EN 12844. Toate celelalte piese din oțel clasa 5.8 Versiune: Mâner cu acoperire plastic, piese din oțel oxidate negru.
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

A 95
A1 108
D 19
D1 25
D2 26
D3 19
H 42.5
H2 26
H3 67
H4 72
H1 10
Număr de dinți 24
X M10