text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers, internal thread Roşu Zinc turnat/otel inoxidabil 1.3205 Acoperire plastic/lucios M8X65

  1. NUMAR ARTICOL 58057.080.065
  2. EAN 4059245085842
  3. UBB 500689613791
  4. UNSPSC 31162807
  5. Nr. articol producător K0123.20827

Preț pe 
-


Împachetare: 5
Exclusiv împachetare
A 65
X M8
Culoare Roşu
Material (lung) Zinc turnat/otel inoxidabil
Material tehnic 1.4305
Tratament al suprafeţei Acoperire plastic/lucios
Filete Filet metric
Info Material: Mâner zinc turnat EN 12844. Toate celelalte piese din oțel inoxidabil 1.4305 Versiune: Mâner cu acoperire plastic. Piese din oțel lucioase.
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

A 65
A1 74.5
B 9.5
D 13.5
D1 18.5
D2 19
H 28.5
H2 17.5
H3 42.5
H4 45.5
H1 6.5
Număr de dinți 20
T 12
X M8