text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers, internal thread Roşu Zinc turnat/otel inoxidabil 1.3205 Acoperire plastic/lucios M10X80

  1. NUMAR ARTICOL 58057.100.080
  2. EAN 4059245085941
  3. UBB 500689613957
  4. UNSPSC 31162807
  5. Nr. articol producător K0123.31027

Preț pe 
-


Împachetare: 4
Exclusiv împachetare
A 80
X M10
Culoare Roşu
Material (lung) Zinc turnat/otel inoxidabil
Material tehnic 1.4305
Tratament al suprafeţei Acoperire plastic/lucios
Filete Filet metric
Info Material: Mâner zinc turnat EN 12844. Toate celelalte piese din oțel inoxidabil 1.4305 Versiune: Mâner cu acoperire plastic. Piese din oțel lucioase.
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

A 80
A1 91
B 11
D 16
D1 21
D2 22
H 37
H2 24
H3 54.5
H4 58.5
H1 10
Număr de dinți 22
T 14
X M10