text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers, external thread with cap Portocaliu Zinc turnat/ otel 5.8 Acoperire plastic/ oxid plastic M8X80X20

  1. NUMAR ARTICOL 58052.081.020
  2. EAN 4059245095353
  3. UBB 500689595303
  4. UNSPSC 31162807
  5. Nr. articol producător K0122.93082X20

Preț pe 
-


Împachetare: 5
Exclusiv împachetare
A 80
L 20
X M8
Clasă 5.8
Culoare Portocaliu
Material (lung) Zinc turnat/otel
Tratament al suprafeţei Acoperire plastic/oxid negru
Filete Filet metric
Info Material: Mâner zinc turnat EN 12844. Toate celelalte piese din oțel clasa 5.8. Capac de protecție oțel inox 1.4.305. Versiune: Mâner cu acoperire plastic, piese din oțel oxidate negru. Capac de protecție oțel inox lucios.
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

A 80
A1 91
B 11
D 16
D1 21
D2 22
H 41.5
H2 24
H3 54.5
H4 58.5
H1 10
Număr de dinți 22
X M8