text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers, external thread with cap Negru Zinc turnat/ otel 5.8 Acoperire plastic/ oxid plastic M10X80X15

  1. NUMAR ARTICOL 58050.101.015
  2. EAN 4059245095445
  3. UBB 500689591831
  4. UNSPSC 31162807
  5. Nr. articol producător K0122.93101X15

Preț pe 
-


Împachetare: 5
Exclusiv împachetare
A 80
L 15
X M10
Clasă 5.8
Culoare Negru
Material (lung) Zinc turnat/otel
Tratament al suprafeţei Acoperire plastic/oxid negru
Filete Filet metric
Info Material: Mâner zinc turnat EN 12844. Toate celelalte piese din oțel clasa 5.8. Capac de protecție oțel inox 1.4.305. Versiune: Mâner cu acoperire plastic, piese din oțel oxidate negru. Capac de protecție oțel inox lucios.
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

A 80
A1 91
B 11
D 16
D1 21
D2 22
H 41.5
H2 24
H3 54.5
H4 58.5
H1 10
Număr de dinți 22
X M10