text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers, external thread Rosu rubin Otel 1.0401/5.8 Acoperire plastic M6X65X35

  1. NUMAR ARTICOL 58134.061.035
  2. EAN 4059245082759
  3. UBB 500689981164
  4. UNSPSC 31162807
  5. Nr. articol producător K0752.20627X35

Preț pe 
-


Împachetare: 4
Exclusiv împachetare
A 65
L 35
X M6
Clasă 5.8
Culoare Rosu rubin
Material (lung) Oțel
Material tehnic 1.0401
Tratament al suprafeţei Acoperire plastic
Filete Filet metric
Info Material: Mâner 1.0401. Toate celelalte piese din oțel clasa 5.8 Versiune: Mâner cu acoperire plastic, structură cu textură fină. Piesele din oțel oxidate negru. Referință desen: 1) vârf plat DIN 78
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

A 65
A1 74.5
B 9.5
D 13.5
D1 18.5
D2 19
H 28.5
H2 17.5
H3 42.5
H4 45.5
H1 6.5
Număr de dinți 20
X M6