text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers, external thread Roşu Zinc turnat/otel inoxidabil 1.3205 Acoperire plastic/lucios M8X65X15

  1. NUMAR ARTICOL 58058.080.015
  2. EAN 4059245097012
  3. UBB 500689617008
  4. UNSPSC 31162807
  5. Nr. articol producător K0123.20827X15

Preț pe 
-


Împachetare: 5
Exclusiv împachetare
A 65
L 15
X M8
Culoare Roşu
Material (lung) Zinc turnat/otel inoxidabil
Material tehnic 1.4305
Tratament al suprafeţei Acoperire plastic/lucios
Filete Filet metric
Info Material: Mâner zinc turnat EN 12844. Toate celelalte piese din oțel inoxidabil 1.4305. Versiune: Mâner cu acoperire plastic. Piese din oțel inoxidabil lucioase. Referință desen: 1) vârf plat DIN 78
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

A 65
A1 74.5
B 9.5
D 13.5
D1 18.5
D2 19
H 28.5
H2 17.5
H3 42.5
H4 45.5
H1 6.5
Număr de dinți 20
X M8