text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers, external thread Portocaliu Zinc turnat/otel inoxidabil 1.3205 Acoperire plastic/lucios M16X110X60

  1. NUMAR ARTICOL 58056.160.060
  2. EAN 4059245098552
  3. UBB 500689612967
  4. UNSPSC 31162807
  5. Nr. articol producător K0123.5162X60

Preț pe 
-


Împachetare: 2
Exclusiv împachetare
A 110
L 60
X M16
Culoare Portocaliu
Material (lung) Zinc turnat/otel inoxidabil
Material tehnic 1.4305
Tratament al suprafeţei Acoperire plastic/lucios
Filete Filet metric
Info Material: Mâner zinc turnat EN 12844. Toate celelalte piese din oțel inoxidabil 1.4305. Versiune: Mâner cu acoperire plastic. Piese din oțel inoxidabil lucioase. Referință desen: 1) vârf plat DIN 78
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

A 110
A1 126
B 15
D 23
D1 31
D2 32
H 49
H2 31.5
H3 73
H4 77.5
H1 12
Număr de dinți 26
X M16