text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers, external thread Portocaliu Zinc turnat/ otel 5.8 Acoperire plastic/ oxid plastic M12X95X30

  1. NUMAR ARTICOL 58042.120.030
  2. EAN 4059245093205
  3. UBB 500689540440
  4. UNSPSC 31162807
  5. Nr. articol producător K0122.4122X30

Preț pe 
-


Împachetare: 5
Exclusiv împachetare
A 95
L 30
X M12
Clasă 5.8
Culoare Portocaliu
Material (lung) Zinc turnat/otel
Tratament al suprafeţei Acoperire plastic/oxid negru
Filete Filet metric
Info Material: Mâner zinc turnat EN 12844. Toate celelalte piese din oțel clasa 5.8 Versiune: Mâner cu acoperire plastic, piese din oțel oxidate negru. Referință desen: 1) vârf plat DIN 78
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

A 95
A1 109
B 13
D 19
D1 27
D2 27.5
H 43
H2 27
H3 63
H4 67.5
H1 10
Număr de dinți 24
X M12