text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers, external thread Negru Otel 1.0401/5.8 Acoperire plastic M10X80X35

  1. NUMAR ARTICOL 58132.101.035
  2. EAN 4059245083459
  3. UBB 500689972668
  4. UNSPSC 31162807
  5. Nr. articol producător K0752.3101X35

Preț pe 
-


Împachetare: 3
Exclusiv împachetare
A 80
L 35
X M10
Clasă 5.8
Culoare Negru
Material (lung) Oțel
Material tehnic 1.0401
Tratament al suprafeţei Acoperire plastic
Filete Filet metric
Info Material: Mâner 1.0401. Toate celelalte piese din oțel clasa 5.8 Versiune: Mâner cu acoperire plastic, structură cu textură fină. Piesele din oțel oxidate negru. Referință desen: 1) vârf plat DIN 78
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

A 80
A1 91
B 11
D 16
D1 21
D2 22
H 37
H2 24
H3 54.5
H4 58.5
H1 10
Număr de dinți 22
X M10