Cam levers, external thread
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
Clamping levers, Tension levers, Cam levers
Manete de strângere rapidă
Manete de strângere rapidă
Cam levers, external thread
58006
58006.050.020
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
KIPP Cam levers, external thread Negru Aluminiu turnat EN AC-46200/otel inoxidabil 1.4305 M5X15,4X20
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Culoare
negru
D1_MM
15.4
Material
Aluminiu turnat/otel inoxidabil
Material tehnic
EN AC-46200/1.4305
Filete
Filet metric
Info
Material: Mânere din aluminiu turnat EN AC-46200. Șaibă de mișcare plastic PA 66 GF 35-X ranforsată cu fibră de sticlă. Pin pivotant oțel inoxidabil 1.4305. Șaibă și cepuri din oțel clasă 5.8.Versiune: Mânere negre structură fină. Șaibă de mișcare, neagră. Pin lucios. Șaibă și cep din oțel zincat, pasivat albastru.Note: Mânerele de fixare sunt utilizate dacă poziția pârghiei în raport cu axa de tensiune permite doar o poziție specifică (cerc de interferență). Poziția exactă a pârghiei poate fi reglată cu o șurubelniță pe știftul cu filet fin. Materialele plastice sunt afectate de fluaj când sunt sub sarcină constant.Referință desen: 1) știft filetat pentru reglarea fină a mâneruluiadjustable
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 4
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Culoare
negru
D1_MM
15.4
Material
Aluminiu turnat/otel inoxidabil
Material tehnic
EN AC-46200/1.4305
Filete
Filet metric
Info
Material: Mânere din aluminiu turnat EN AC-46200. Șaibă de mișcare plastic PA 66 GF 35-X ranforsată cu fibră de sticlă. Pin pivotant oțel inoxidabil 1.4305. Șaibă și cepuri din oțel clasă 5.8.Versiune: Mânere negre structură fină. Șaibă de mișcare, neagră. Pin lucios. Șaibă și cep din oțel zincat, pasivat albastru.Note: Mânerele de fixare sunt utilizate dacă poziția pârghiei în raport cu axa de tensiune permite doar o poziție specifică (cerc de interferență). Poziția exactă a pârghiei poate fi reglată cu o șurubelniță pe știftul cu filet fin. Materialele plastice sunt afectate de fluaj când sunt sub sarcină constant.Referință desen: 1) știft filetat pentru reglarea fină a mâneruluiadjustable
Dimensiuni
A
52.3
A1
59.1
B
18
B1
13
Forță manuală FH (N)
100
D
5
D1
15.4
D2
8
F
2
H
11.2
H1
17
L
20
S
1
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
58006.050.020
EAN
4059245209026
UBB
500689425105
UNSPSC
31162807
Nr. articol producător
K0006.0511105X20