text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimati parteneri, comenzile plasate in perioada 29.03.2024-01.04.2024 se vor livra in intervalul 04-05.04.2024.
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
Cam levers, external thread
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
Clamping levers, Tension levers, Cam levers
Manete de strângere rapidă
Manete de strângere rapidă
Cam levers, external thread
58006
58006.040.010
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
KIPP Cam levers, external thread Negru Aluminiu turnat EN AC-46200/otel inoxidabil 1.4305 M4X12,0X10
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Culoare
negru
D1_MM
12
Material
Aluminiu turnat/otel inoxidabil
Material tehnic
EN AC-46200/1.4305
Filete
Filet metric
Info
Material: Mânere din aluminiu turnat EN AC-46200. Șaibă de mișcare plastic PA 66 GF 35-X ranforsată cu fibră de sticlă. Pin pivotant oțel inoxidabil 1.4305. Șaibă și cepuri din oțel clasă 5.8.Versiune: Mânere negre structură fină. Șaibă de mișcare, neagră. Pin lucios. Șaibă și cep din oțel zincat, pasivat albastru.Note: Mânerele de fixare sunt utilizate dacă poziția pârghiei în raport cu axa de tensiune permite doar o poziție specifică (cerc de interferență). Poziția exactă a pârghiei poate fi reglată cu o șurubelniță pe știftul cu filet fin. Materialele plastice sunt afectate de fluaj când sunt sub sarcină constant.Referință desen: 1) știft filetat pentru reglarea fină a mâneruluiadjustable
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 4
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Culoare
negru
D1_MM
12
Material
Aluminiu turnat/otel inoxidabil
Material tehnic
EN AC-46200/1.4305
Filete
Filet metric
Info
Material: Mânere din aluminiu turnat EN AC-46200. Șaibă de mișcare plastic PA 66 GF 35-X ranforsată cu fibră de sticlă. Pin pivotant oțel inoxidabil 1.4305. Șaibă și cepuri din oțel clasă 5.8.Versiune: Mânere negre structură fină. Șaibă de mișcare, neagră. Pin lucios. Șaibă și cep din oțel zincat, pasivat albastru.Note: Mânerele de fixare sunt utilizate dacă poziția pârghiei în raport cu axa de tensiune permite doar o poziție specifică (cerc de interferență). Poziția exactă a pârghiei poate fi reglată cu o șurubelniță pe știftul cu filet fin. Materialele plastice sunt afectate de fluaj când sunt sub sarcină constant.Referință desen: 1) știft filetat pentru reglarea fină a mâneruluiadjustable
Dimensiuni
A
36.2
A1
41.7
B
14.4
B1
11.5
Forță manuală FH (N)
90
D
4
D1
12
D2
6
F
1
H
9
H1
13
L
10
S
1
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
58006.040.010
EAN
4059245210183
UBB
500689424520
UNSPSC
31162807
Nr. articol producător
K0006.9511104X10