text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Cam levers, external thread Otel inoxidabil 1.4308/1.4305 M8X30

  1. NUMAR ARTICOL 58119.080.030
  2. EAN 4059245209866
  3. UBB 500689943057
  4. UNSPSC 31162807
  5. Nr. articol producător K0647.2512008X30

Preț pe 
-


Împachetare: 1
D M8
L 30
Informaţii suplimentare adjustable
Material (lung) Oțel inoxidabil
Material tehnic 1.4308/1.4305
Filete Filet metric
Info Material: Mânere 1.4308. Șaibă de mișcare plastic PA 66 GF 35-X ranforsată cu fibră de sticlă. Pin pivotant, șaibă și șurub 1.4305. Versiune: Mânerul electropolisat. Șaibă de mișcare neagră. Pin pivotant, șaibă și șurub lucios. Note: Mânerele de fixare sunt utilizate dacă poziția pârghiei în raport cu axa de tensiune permite doar o poziție specifică (cerc de interferență). Poziția exactă a pârghiei poate fi reglată cu o șurubelniță pe știftul cu filet fin. Materialele plastice sunt afectate de fluaj când sunt sub sarcină constant. Referință desen: 1) știft filetat pentru reglarea fină a mânerului
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

A 96
A1 108
B 33.3
B1 24
Forță manuală FH (N) 350
D M8
D1 27.1
D2 11
F 8
H 18
H1 28.5
S 1.5