text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Cam levers, external thread Negru Aluminiu turnat EN AC-46200/otel inoxidabil 1.4305 M3X12,0X10

  1. NUMAR ARTICOL 58006.030.010
  2. EAN 4059245210152
  3. UBB 500689424298
  4. UNSPSC 31162807
  5. Nr. articol producător K0006.9511103X10

Preț pe 
-


Împachetare: 4
Exclusiv împachetare
D M3
D1 12,0
L 10
Culoare Negru
Informaţii suplimentare adjustable
Material (lung) Aluminiu turnat/otel inoxidabil
Material tehnic EN AC-46200/1.4305
Filete Filet metric
Info Material: Mânere din aluminiu turnat EN AC-46200. Șaibă de mișcare plastic PA 66 GF 35-X ranforsată cu fibră de sticlă. Pin pivotant oțel inoxidabil 1.4305. Șaibă și cepuri din oțel clasă 5.8. Versiune: Mânere negre structură fină. Șaibă de mișcare, neagră. Pin lucios. Șaibă și cep din oțel zincat, pasivat albastru. Note: Mânerele de fixare sunt utilizate dacă poziția pârghiei în raport cu axa de tensiune permite doar o poziție specifică (cerc de interferență). Poziția exactă a pârghiei poate fi reglată cu o șurubelniță pe știftul cu filet fin. Materialele plastice sunt afectate de fluaj când sunt sub sarcină constant. Referință desen: 1) știft filetat pentru reglarea fină a mânerului
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

A 36.2
A1 41.7
B 14.4
B1 11.5
Forță manuală FH (N) 90
D M3
D1 12,0
D2 6
F 1
H 9
H1 13
S 1