text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Cam-action indexing plungers without nut Otel 5.8, pin tratat Oxid negru M12X6

  1. NUMAR ARTICOL 58638.120.006
  2. EAN 4059245018314
  3. UBB 500689901964
  4. UNSPSC 31162807
  5. Nr. articol producător K0348.060612

Preț pe 
-


Împachetare: 4
Exclusiv împachetare
D 6
D1 M12
Clasă 5.8
Material (lung) Oțel
Tratament al suprafeţei Black Oxide
Filete Filet metric
Info Material: Oțel clasă 5.8 Versiune: Negru oxidat. Pin tratat și polizat. Note: Indexoarele cu pârghie sunt folosite când pinul indexor nu trebuie să fie activ tot timpul. Învârtirea mânerului la 180° ridică cepul. O canelură asigură fixarea pe poziție a mânerului.
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

B 10.8
B1 3.6
D 6
D1 M12
D2 12
F1 = springiness beginning in N 8
F2 = springiness end in N 15
F x 30° 1.8
H 8
L2 30
L3 25
L 46.8