text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Cam-action indexing plungers without nut Otel 5.8, pin tratat Oxid negru M10X6

  1. NUMAR ARTICOL 58638.100.006
  2. EAN 4059245018291
  3. UBB 500689901709
  4. UNSPSC 31162807
  5. Nr. articol producător K0348.060610

Preț pe 
-


Împachetare: 4
Exclusiv împachetare
D 6
D1 M10
Clasă 5.8
Material (lung) Oțel
Tratament al suprafeţei Black Oxide
Filete Filet metric
Info Material: Oțel clasă 5.8 Versiune: Negru oxidat. Pin tratat și polizat. Note: Indexoarele cu pârghie sunt folosite când pinul indexor nu trebuie să fie activ tot timpul. Învârtirea mânerului la 180° ridică cepul. O canelură asigură fixarea pe poziție a mânerului.
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

B 9
B1 3
D 6
D1 M10
D2 10
F1 = springiness beginning in N 8
F2 = springiness end in N 14
F x 30° 1.8
H 6
L2 25
L3 20
L 38